Skrutka do suchých stien s hrubým závitom, spojená
Oceľ, fosfátová, hrubý závit H, skupinová
SKRUTKA FOSFAT RIED ZAVIT ZAS 3,9X45
Obj. č. 017983945
EAN 4024835037983
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hromadne balený skrutkový nástavec
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Menovitý priemer (d) | 3,9 mm |
Dĺžka (l) | 45 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 31 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Tvar špičky | Špica |