Skrutka do suchých stien s hrubým závitom, spojená pásom
Oceľ, fosf., záp. hl., hrub. čias. záv. H, vyst.
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-GRGWD-ZAP-H2-3,9X25
Obj. č. 017943925
EAN 4011231235075
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na objemové skrutkovanie sadrokartónových dosiek k dreveným konštrukciám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | fosfátované |
Menovitý priemer (d) | 3,9 mm |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 18 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,3 mm |
Výška hlavy (k) | 2,85 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Preglejka (BSP), LVL |
Oblasť použitia | Sadrokartón, Vnútorné vybavenie |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Tvar špičky | Špica |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!