Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do suchých stien s hrubým závitom, spojená pásom

Oceľ, fosf., záp. hl., hrub. čias. záv. H, vyst.
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-GRGWD-ZAP-H2-3,9X45

Obj. č. 017943945

EAN 4011231235099

Cena za zvolené balenie
Skrutka do suchých stien s hrubým závitom, spojená pásom

Obj. č. 017943945

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na objemové skrutkovanie sadrokartónových dosiek k dreveným konštrukciám
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

fosfátované

Menovitý priemer (d)

3,9 mm

Dĺžka (l)

45 mm

Dĺžka závitu (lg)

31 mm

Priemer hlavy (dh)

8,3 mm

Výška hlavy (k)

2,85 mm

Vnútorný pohon

H2

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Preglejka (BSP), LVL

Oblasť použitia

Sadrokartón, Vnútorné vybavenie

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Priemer jadra

2,5 mm

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Tvar špičky

Špica

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krížový bit PH 2 M5 mm závit

BIT PH2 BIELY M5 L45MM

S farebným rozlíšením