Skrutka do suchých stien so závitom s dvojitým začiatkom
Oceľ, fosfátová, dvojitý závit H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-H2-(PHR)-3,5X35/28
Obj. č. 018903535
EAN 4011231243728
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na skrutkovanie do kovových podkladov do max. 1 mm
- Závit s dvojitým začiatkom so špeciálnym ihlovým hrotom
- Tvrdená, fosfátová oceľ
- Trúbková hlava s krížovou drážkou PH 2
Upozornenie
Možnosť uložiť v systéme ORSY®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Dĺžka závitu | 28 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,4 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Tvar závitu | Závit s dvomi začiatkami |
Tvar špičky | Špica |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |