Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do suchých stien so závitom s dvojitým začiatkom

Oceľ, fosfátová, dvojitý závit H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-H2-(PHR)-3,9X30/22

Obj. č. 018903930

EAN 4038898067894

Cena za zvolené balenie
Skrutka do suchých stien so závitom s dvojitým začiatkom

Obj. č. 018903930

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na skrutkovanie do kovových podkladov do max. 1 mm
  • Závit s dvojitým začiatkom so špeciálnym ihlovým hrotom

  • Tvrdená, fosfátová oceľ

  • Trúbková hlava s krížovou drážkou PH 2
Upozornenie

Možnosť uložiť v systéme ORSY®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3,9 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Dĺžka závitu

22 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Tvar špičky

Špica