Skrutka do suchých stien so závitom s dvojitým začiatkom
Oceľ, fosfátová, dvojitý závit H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-H2-(PHR)-3,9X35/28
Obj. č. 018903935
EAN 4011231243803
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na skrutkovanie do kovových podkladov do max. 1 mm
- Závit s dvojitým začiatkom so špeciálnym ihlovým hrotom
- Tvrdená, fosfátová oceľ
- Trúbková hlava s krížovou drážkou PH 2
Upozornenie
Možnosť uložiť v systéme ORSY®
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemer (d) | 3,9 mm | 
| Dĺžka (l) | 35 mm | 
| Dĺžka závitu | 28 mm | 
| Priemer hlavy (dh) | 8,5 mm | 
| Vnútorný pohon | H2 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | fosfátované | 
| Tvar hlavy | Trúbková hlava | 
| Tvar závitu | Závit s dvomi začiatkami | 
| Tvar špičky | Špica | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |