Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do suchých stien so závitom s dvojitým začiatkom

Oceľ, fosfátová, dvojitý závit H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-H2-(PHR)-4X75/50

Obj. č. 018904 75

EAN 4011231243889

Cena za zvolené balenie
Skrutka do suchých stien so závitom s dvojitým začiatkom

Obj. č. 018904 75

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na skrutkovanie do kovových podkladov do max. 1 mm
  • Závit s dvojitým začiatkom so špeciálnym ihlovým hrotom

  • Tvrdená, fosfátová oceľ

  • Trúbková hlava s krížovou drážkou PH 2
Upozornenie

Možnosť uložiť v systéme ORSY®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

75 mm

Dĺžka závitu

50 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Tvar špičky

Špica