Skrutka do suchých stien so závrtným hrotom
Trúbková hlava z fosfátovanej ocele H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-3,5X35/25
Obj. č. 018935 35
EAN 4011231244152
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skrutka so závitorezným závitom so závrtným hrotom ZEBRA pias
- Na upevnenie sadrokartónových dosiek ku kovovým profilom s hrúbkou 0,75 – 2,25 mm
- Tvrdená, fosfátová oceľ
- Trúbková hlava s upínaním Phillips PH 2
Upozornenie
Možnosť uložiť v systéme ORSY®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 22 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) | 25 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |