Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do suchých stien so závrtným hrotom

Fosfátová oceľ H
SKRUTKA-RYCHLOMONTAZ-3,5X55/35

Obj. č. 018935 55

EAN 4038898068105

Cena za zvolené balenie
Skrutka do suchých stien so závrtným hrotom

Obj. č. 018935 55

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Skrutka so závitorezným závitom so závrtným hrotom ZEBRA pias

  • Na upevnenie sadrokartónových dosiek ku kovovým profilom s hrúbkou 0,75 – 2,25 mm

  • Tvrdená, fosfátová oceľ

  • Trúbková hlava s upínaním Phillips PH 2
Upozornenie

Možnosť uložiť v systéme ORSY®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

3,5 mm

Dĺžka (l)

55 mm

Dĺžka závitu (lg)

32 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b)

35 mm

Priemer hlavy (dh)

8,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie