Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do tenkého plechu Savetix ® s vnútorným šesťhranom

Podob. ISO 4762 nerez A2 bez pov. úpr. s podložkou
SKRUTKA-VALC-PODL-A2-IS5-M6X12

Obj. č. 0101020612

EAN 4050642772250

Cena za zvolené balenie
Skrutka do tenkého plechu Savetix ® s vnútorným šesťhranom

Obj. č. 0101020612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ, A2, obyčajná, so zaisťovacou položkou Savetix

Spojovací prvok v súlade so smernicou o strojných zariadeniach.



Použitie:


Zaisťovacie poistenie skrutiek pri použití s poistnou podložkou Savetix.


  • Minimálne úsilie pri inštalácii.

  • Valcová hlava na optimálny prenos síl v súlade s normou ISO 4762.

  • Priliehajúce spojenie.

  • Jednoduché používanie.

  • Nevyžadujú sa špeciálne nástroje ani stroje.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Priemer podložky max. (d2)

21,5 mm

Max. výška podložky (h1)

4,2 mm

Normy

DIN 7964

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Socket head with conical disc

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS5

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

6 mm

Verzia

S podložkou

Trieda výrobku

A

Oblasť použitia

Splnenie požiadaviek smernice o strojných zariadeniach

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie