Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do tenkého plechu Savetix ® so šesťhrannou hlavou

Nehrdz.oceľ DIN 933 (podobná), A2 bez p.ú, s podl.
SKRUTKA-6HR-PODL-A2-SW10-M6X12

Obj. č. 0101030612

EAN 4050642771307

Cena za zvolené balenie
Skrutka do tenkého plechu Savetix ® so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 0101030612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podobná ako DIN 933, obyčajná nehrdzavejúca oceľ A2 so zaisťovacou podložkou
  • Spojovací prvok v súlade so smernicou o strojových zariadeniach

  • Minimálne úsilie pri spracovaní

  • Šesťhranná hlava na optimálny prenos síl

  • Priliehajúce spojenie

  • Jednoduché používanie

  • Nevyžadujú sa špeciálne nástroje ani stroje
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

12 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Priemer podložky max. (d2)

21,5 mm

Max. výška podložky (h1)

4,2 mm

Normy

DIN 7964

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

6 mm

Verzia

S podložkou

Oblasť použitia

Splnenie požiadaviek smernice o strojných zariadeniach

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie