Skrutka do tenkého plechu Savetix ® so šesťhrannou hlavou
Nehrdz.oceľ DIN 933 (podobná), A2 bez p.ú, s podl.
SKRUTKA-6HR-PODL-A2-SW17-M10X20
Obj. č. 0101031020
EAN 4050642771376
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Spojovací prvok v súlade so smernicou o strojových zariadeniach
- Minimálne úsilie pri spracovaní
- Šesťhranná hlava na optimálny prenos síl
- Priliehajúce spojenie
- Jednoduché používanie
- Nevyžadujú sa špeciálne nástroje ani stroje
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Priemer podložky max. (d2) | 27,5 mm |
Max. výška podložky (h1) | 5,8 mm |
Normy | DIN 7964 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Hexagon head with conical disc |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Verzia | S podložkou |
Oblasť použitia | Splnenie požiadaviek smernice o strojných zariadeniach |