Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou DBS

Skrutka do tenkého plechu, DBS, nehr. oceľ, pozin.
SKR VK8 A3K 4,8X20

Obj. č. 020004820

EAN 4050642919709

Cena za zvolené balenie
Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou DBS

Obj. č. 020004820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ s modrou pasiváciou na spájanie plechových dielov bez štiepenia pre oceľové profily

Výhody geometrie hrotu:


  • Žiadne predvŕtavanie

  • Skrutky sú vďaka svojim vlastnostiam pri vytlačovaní materiálu vhodné na montáž strešných krytín

  • Vyššie hodnoty extrakcie vďaka napätiu pri formovaní závitu


Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,8 mm

V suchých vnútorných aplikáciách

Upozornenie

Pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2 „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špica

Podzemné

Oceľ, Hliník

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2,5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie max.

1,25 mm

Schválenie

ETA-10/0184

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie