Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou DBS
Skrutka do tenkého plechu, DBS, nehr. oceľ A2
SKRUTKA-DBS-BIMET/A2-SW8-(RUS)-4,5X25
Obj. č. 020114525
EAN 4050642683815
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výhody geometrie hrotu:
- Žiadne predvŕtavanie
- Skrutky sú vďaka svojim vlastnostiam pri vytlačovaní materiálu vhodné na montáž strešných krytín
- Vyššie hodnoty extrakcie vďaka napätiu pri formovaní závitu
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 4,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 2 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 1 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |