Skrutka do tenkého plechu so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou DBS
Skr. do ten. pl. DBS, NO A2, podlož. ruspert
SKRUTKA-DBS-PODL-16-BIMET/A2-SW8-6,0X25
Obj. č. 020106025
EAN 4050642684034
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výhody geometrie hrotu:
- Žiadne predvŕtavanie
- Skrutky sú vďaka svojim vlastnostiam pri vytlačovaní materiálu vhodné na montáž strešných krytín
- Vyššie hodnoty extrakcie vďaka napätiu pri formovaní závitu
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/oceľ – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/oceľ – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/hliník – pre ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Hliník/hliník – pre ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Materiál tesniacej podložky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | Bez povrchovej úpravy |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |
Podzemné | Oceľ, Hliník |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 16 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 2 mm |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie max. | 1,25 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |