Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka dosky DIN 15237, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 15237, oceľ 4,6, pozinkovaná

Obj. č. 510300830

EAN 4061337581118

Cena za zvolené balenie
Skrutka dosky DIN 15237, oceľ 4,6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 510300830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M8

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

28 mm

Normy

DIN 15237

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Disková hlava

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Oblasť použitia

pre pásový dopravník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie