Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka, gombíková hlava, ostatné

Skrutka, gombíková hlava, ostatné

Obj. č. 421118 30

EAN 4047376474536

Cena za zvolené balenie
Skrutka, gombíková hlava, ostatné

Obj. č. 421118 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

14 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Normy

WN7380-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX40

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A