Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka kolesa pre osobné vozidlá

Automobilová kolesová skrutka
SKRUTKA OPEL RIM WS17 M12X1,5X21

Obj. č. 036241215

EAN 4047376356634

Cena za zvolené balenie
Skrutka kolesa pre osobné vozidlá

Obj. č. 036241215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vozidlá Volkswagen
Upozornenie

Dodržiavajte uťahovacie momenty určené výrobcom vozidla.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (G)

M12 x 1,5

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

12 mm

Stúpanie

1,5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (I)

21 mm

Dĺžka (L)

47,5 mm

Veľkosť kľúča (SW)

17 mm

Trieda pevnosti

10,9

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Originálne číslo náhradného dielu

90473457/1008504

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie