Skrutka kolesa pre osobné vozidlá
Automobilová kolesová skrutka
SKRUTKA VAG RIM WS17 M12X1,5X22,5
Obj. č. 036231215
EAN 4047376356511
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre vozidlá Volkswagen
Upozornenie
Dodržiavajte uťahovacie momenty určené výrobcom vozidla.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (G) | M12 x 1,5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 12 mm |
Stúpanie | 1,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (I) | 22,5 mm |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 17 mm |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Originálne číslo náhradného dielu | 3A0601139 |