Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka kolesa pre osobné vozidlá

Automobilová kolesová skrutka
SKRUTKA-VAG-RIM-WS17-M14X1,5X25,5

Obj. č. 036201415

EAN 4047376356641

Cena za zvolené balenie
Skrutka kolesa pre osobné vozidlá

Obj. č. 036201415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vozidlá Volkswagen
Upozornenie

Dodržiavajte uťahovacie momenty určené výrobcom vozidla.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (G)

M14 x 1,5

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

14 mm

Stúpanie

1,5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (I)

25,5 mm

Dĺžka (L)

47,5 mm

Veľkosť kľúča (SW)

17 mm

Trieda pevnosti

8,8

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie, čierna

Originálne číslo náhradného dielu

8D0601139D

Originálne číslo náhradného dielu 2

WHT002437

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie