Skrutka na EČV
SKR-NRPLT-PANHD-MAT/PODL-V-(A2K)-6X15
Obj. č. 021045
EAN 4011231264921
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pri pripevňovaní evidenčných čísel sa evidenčné čísla vozidiel nesmú stať nečitateľnými
- Použite čierne kryty, ak je potrebné skrutky zaskrutkovať do znakov alebo číslic.
- Použite biele kryty, ak je potrebné skrutky zaskrutkovať do bielej oblasti evidenčného čísla.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | Drážka |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!