Skrutka na EČV
Skrutka na EČV, typ S
SKR SOSOV PODLOZKA A2K OPEL 5,5X16
Obj. č. 010305516
EAN 4011231170703
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
Povrch | Pozinkované |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Priemer podložky (d2) | 12,5 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,95 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 1,6 mm |
Vnútorný pohon | H3 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špica |