Skrutka na EČV
Skrutka na EČV, oceľ pozinkovaná
SKR SOSOV SPZ A2K 5,5X16
Obj. č. 010356 16
EAN 4011231171076
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
- Hlava s ďalšou zachytávacou drážkou pre krytky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 5,6 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,6 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | Špica |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!