Skrutka na EČV
Poniklovaná mosadz, plochá hlava, tvar V
SKRUTKA NA SPZ S PODL. A MAT.M6X15
Obj. č. 021035
EAN 4011231264761
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mosadz, poniklovaná, tvar v
Evidenčné čísla sa nesmú pri skrutkovaní poškodiť a musia byť čitateľné, preto:
- Ak skrutky montujete na písmená alebo čísla, použite čierne krytky.
- Ak skrutky montujete na evidenčné štítky s bielym/farebným povrchom, použite biele/farebné krytky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Vnútorný pohon | Drážka |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!