Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na konštrukcie schodiska, metrický závit

Oceľ 8.8, poniklovaná, metrický závit, AW
SKR SCHOD AW40 E1J M10X60

Obj. č. 016871060
EAN 4045727304068

Cena za zvolené balenie
Skrutka na konštrukcie schodiska, metrický závit

Obj. č. 016871060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 8.8, poniklovaná, AW, s veľkou hlavou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Menovitý priemer (d)

10 mm

Dĺžka (l)

60 mm

Priemer hlavy (dh)

27.5 mm

Výška hlavy (k)

4.0 mm

Vnútorný pohon

AW40

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Metrický závit

Verzia

Veľká hlava

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie