Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na konštrukcie schodiska, metrický závit

Oceľ 8.8, poniklovaná, metrický závit, AW
SKRUTKA-SCHODISK.AW40-(E1J)-M10X260

Obj. č. 0168710260
EAN 4045727475065

Cena za zvolené balenie
Skrutka na konštrukcie schodiska, metrický závit

Obj. č. 0168710260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 8.8, poniklovaná, AW, s veľkou hlavou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Menovitý priemer (d)

10 mm

Dĺžka (l)

260 mm

Priemer hlavy (dh)

27,5 mm

Výška hlavy (k)

4,0 mm

Vnútorný pohon

AW40

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Metrický závit

Verzia

Veľká hlava