Skrutka na konštrukcie schodiska, metrický závit
Oceľ 8.8, poniklovaná, metrický závit, AW
SKRUTKA-SCHODISK.AW40-(E1J)-M10X80
Obj. č.
016871080
EAN 4045727474990
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ 8.8, poniklovaná, AW, s veľkou hlavou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Menovitý priemer (d) | 10 mm |
Dĺžka (l) | 80 mm |
Priemer hlavy (dh) | 27,5 mm |
Výška hlavy (k) | 4,0 mm |
Vnútorný pohon | AW40 |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Verzia | Veľká hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |