Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS 2
FBS 2, oceľ, pozin., zápustná šošovkovitá hlava, H
SKRUTKA-HILO-H2-(A3K)-4,0X25
Obj. č. 0185684025
EAN 4038898133483
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná
- Objímka: PH 2
- Dvojitý závit Hilo s ihlovým hrotom
- Priemer hlavy 7,0 mm
Upozornenie
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7,0 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Druh závitu | Špeciálny závit s ihlovým hrotom |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Hilo, dvojitý štart |
Tvar špičky | Špička |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,306 g |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |