Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS 2

FBS 2, oceľ, pozin., zápustná šošovkovitá hlava, H
SKRUTKA-HILO-H2-(A3K)-4,0X35

Obj. č. 0185684035

EAN 4038898133735

Cena za zvolené balenie
Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS 2

Obj. č. 0185684035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná
  • Objímka: PH 2

  • Dvojitý závit Hilo s ihlovým hrotom

  • Priemer hlavy 7,0 mm
Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Priemer hlavy (dh)

7,0 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Druh závitu

Špeciálny závit s ihlovým hrotom

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Hilo, dvojitý štart

Tvar špičky

Špička

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,734 g

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie