Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS
FBS, pozink. oceľ, zdvih. záp. hlava, AW Deltacoll
SKRUTKA-SOS-NSP-AW20-(DCO)-4,1X35
Obj. č. 0188144135
EAN 4052703202454
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Objímka: AW20
- Špeciálny závit s ihlovým hrotom
- Priemer hlavy 7,0 mm
Zvýšená ochrana proti korózii
Počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodín bez výskytu červenej hrdze na korózii základného kovu.
Tepelná stabilita vrstvy na ochranu pred koróziou 150 °C
Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI).
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4,1 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7,0 mm |
Výška hlavy (k) | 2,2 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špička |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,899 g |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |