Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS
FBS, pozinkovaná oceľ, zdvihnutá zápustná hlava H
SKRUTKA-SOS-OKNARSKA-H2-(A3K)-4,1X25
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná, doťahovací otvor PH
- Objímka: PH2
- Špeciálny závit s ihlovým hrotom
- Priemer hlavy 7,0 mm
Tepelná stabilita vrstvy na ochranu pred koróziou 150 °C
Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI).
Upozornenie
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4,1 mm |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7,0 mm |
Výška hlavy (k) | 2,2 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | Špička |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,371 g |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |