Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS

FBS, pozinkovaná oceľ, zdvihnutá zápustná hlava H
SKRUTKA-SOS-OKNARSKA-H2-(A3K)-4,1X38

Obj. č. 0185284138
EAN 4045989763061

Cena za zvolené balenie
Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS

Obj. č. 0185284138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná, doťahovací otvor PH
  • Objímka: PH2

  • Špeciálny závit s ihlovým hrotom

  • Priemer hlavy 7,0 mm


Tepelná stabilita vrstvy na ochranu pred koróziou 150 °C


Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI).

Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

4,1 mm

Dĺžka (l)

38 mm

Priemer hlavy (dh)

7,0 mm

Výška hlavy (k)

2,2 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

Špička

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,003 g

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie