Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na konštrukciu okien, zdvihnutá zápustná hlava FBS Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A3K), upínanie PH

Poz. valcová hlava FBS H triedená podľa valčekov

Obj. č. 5071004135
EAN 4066441759743

Cena za zvolené balenie
Skrutka na konštrukciu okien, zdvihnutá zápustná hlava FBS Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A3K), upínanie PH

Obj. č. 5071004135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie v automatických strojoch, triedené podľa valčekov
  • Špeciálny závit s ihlovým hrotom

  • Priemer hlavy 7,0 mm

  • Skrutka na konštrukcie okien na upevnenie kovových spojok na plastových profiloch


Strojovo triedené


Triedené podľa priemeru hlavy (cudzie predmety > alebo <, napr. priemer hlavy, budú vytriedené)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

4,1 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,2 mm

Vnútorný pohon

H2

Dĺžka závitu (lg)

32,8 mm

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Špička

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,850 g

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie