Skrutka na konštrukciu okien, zdvihnutá zápustná hlava FBS Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A3K), upínanie PH
Poz. valcová hlava FBS H triedená podľa valčekov
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie v automatických strojoch, triedené podľa valčekov
- Špeciálny závit s ihlovým hrotom
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Skrutka na konštrukcie okien na upevnenie kovových spojok na plastových profiloch
Strojovo triedené
Triedené podľa priemeru hlavy (cudzie predmety > alebo <, napr. priemer hlavy, budú vytriedené)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 4,1 mm |
Dĺžka (l) | 38 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 2,2 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Dĺžka závitu (lg) | 35,8 mm |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Špička |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,000 g |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |