Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na konštrukciu okien, zdvihnutá zápustná hlava FBS

FBS, oceľ, pozinkovaná, žltá, valcová hlava, H
SKRUTKA-SOS-OKNARSKA-H2-(A3L)-4,1X19

Obj. č. 0185214119
EAN 4048539946884

Cena za zvolené balenie
Skrutka na konštrukciu okien, zdvihnutá zápustná hlava FBS

Obj. č. 0185214119

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, žltá, galvanizovaná, upínanie PH

Objímka: PH2



Špeciálny závit s ihlovým hrotom



Priemer hlavy 7,0 mm



Tepelná stabilita vrstvy na ochranu pred koróziou 150 °C


Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI).

Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Menovitý priemer (d)

4,1 mm

Dĺžka (l)

19 mm

Priemer hlavy (dh)

7,0 mm

Výška hlavy (k)

2,2 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Druh závitu

Špeciálny závit s ihlovým hrotom

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,052 g

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie