Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na nábytkové rukoväti

Skrutka na nábytkové rukoväti AW
SKR UCHYT SOSOV AW20 A2K M4X16

Obj. č. 027534016

EAN 4038898132325

Cena za zvolené balenie
Skrutka na nábytkové rukoväti

Obj. č. 027534016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripevnenie nábytkových úchytiek s pripojovacím závitom M4 a kombináciou objímok AW

Úplný závit M4



Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná



Ø 9,5 mm, veľká plochá hlava s objímkou AW 20


Veľká kontaktná plocha



Upnutie AW


  • Dobre sedí

  • Žiadna osová excentricita

  • Optimálne centrovanie

  • Vysoký prenos sily

  • Dlhšia prevádzková životnosť hrotu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Menovitý priemer

4 mm

Vnútorný pohon

AW20

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® E 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW20 SVETLOORANZOVY 1/4 L50MM