Skrutka na nábytkové rukoväti
Skrutka na nábytkové rukoväti AW
SKR UCHYT SOSOV AW20 A2K M4X28
Obj. č. 027534028
EAN 4038898132394
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripevnenie nábytkových úchytiek s pripojovacím závitom M4 a kombináciou objímok AW
Úplný závit M4
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Ø 9,5 mm, veľká plochá hlava s objímkou AW 20
Veľká kontaktná plocha
Upnutie AW
- Dobre sedí
- Žiadna osová excentricita
- Optimálne centrovanie
- Vysoký prenos sily
- Dlhšia prevádzková životnosť hrotu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 28 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Menovitý priemer | 4 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!