Skrutka na nábytkové rukoväti
Skrutka na nábytkové rukoväti
SKR UCHYT SOSOV DRAZKA Z2 A2K M4X23
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripevnenie nábytkových úchytiek s pripojovacím závitom M4 a kombináciou pre plochý skrutkovač
- S úplným závitom M4
- Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
- Priemer 9,5 mm, plochá hlava s kombináciou pre plochý/krížový skrutkovač
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 23 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Menovitý priemer | 4 mm |
Vnútorný pohon | Z2 + drážka |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!