Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na nábytkové rukoväti

Skrutka na nábytkové rukoväti
SKRUTKA NABYT.SOS.HL. SZ Z2 (A2K) M4X22

Obj. č. 027524 22

EAN 4011231317900

Cena za zvolené balenie
Skrutka na nábytkové rukoväti

Obj. č. 027524 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripevnenie nábytkových úchytiek s pripojovacím závitom M4 a kombináciou pre plochý skrutkovač
  • S úplným závitom M4

  • Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná

  • Priemer 9,5 mm, plochá hlava s kombináciou pre plochý/krížový skrutkovač
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Menovitý priemer

4 mm

Vnútorný pohon

Z2 + drážka

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit PZ 1/4 Pre skrutky POZIDRIV

BIT-PZ2-CIERNY-1/4IN-L50MM

x 5 ks