Skrutka na okenné konštrukcie ASSY® 3.0 FKS
ASSY FKS 3.0, skrutka na okenné konštrukcie
SKRUTKA OKENNA AW30 P2E 8,5X122
Obj. č. 0170585120
EAN 4050641690616
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabraňuje poškodeniu dreva
Znížené štiepenie vďaka patentovanému hrotu v súlade s normou EP 2 012 026
Pevný spoj
Vďaka asymetrickému závitu s nepravidelným sklonom
Nízky uťahovací moment
Vďaka plastovej klznej povrchovej úprave
Optimálny prenos sily so zníženým opotrebovaním hrotu
Vďaka upínaniu AW v hlave skrutky
Priemer vŕtaného otvoru: 6 mm
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodná pre všetky druhy dreva
![]() | |
Dĺžka (l1) | 122 mm |
Dĺžka hlavového závitu (l3) | 28 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (l2) | 111 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 85 mm |
Menovitý priemer (d1) | 8,5 mm |
Priemer jadra, závite na hlave | 8,7 mm |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Priemer hlavy (d2) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vnútorný pohon | AW30 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Dvojitý závit |
Priemer jadra | 5,7 mm |
Dĺžka drieku | 2 mm |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Tvar špičky | Hrot s protizávitom |
Priemer otvoru | 6 mm |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Mäkké drevo, Tvrdé drevo |
Oblasť použitia | Windows |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Zinok, nikel |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 28,000 g |