Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na okenné konštrukcie, samorezná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS®Plus oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH

FEBOSplus pozink. oceľ. zápust. frézovacia hlava H
SKRUTKA-ZAVRT-H2-(A2K)-3,9X13

Obj. č. 0207583913

EAN 4038898366430

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné konštrukcie, samorezná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS®Plus oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH

Obj. č. 0207583913

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 8000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie v automatických strojoch, triedené podľa valčekov
  • Závit do plechu

  • Priemer hlavy 7,5 mm

  • Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)

  • Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,05 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

6 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hrotu vrtáka

3,2 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Iné č. normy

WN 207

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie