Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, šošovkovitá zápustná hlava, FEBOS® M Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH

FEBOS M poz. oceľ, metr. závit, šoš. hlava CS H
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-H2-(A2K)-M4X20

Obj. č. 0207184020

EAN 4038898844068

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, šošovkovitá zápustná hlava, FEBOS® M Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH

Obj. č. 0207184020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na iné než automatizované skrutkové spoje
  • Metrický závit

  • Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)

  • Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)

  • Viacero záťažových závitov v prípade tenkých železných výstuží


Riziko núteného posunu v prípade veľkých vzdialeností medzi plastom a kovovou výstužou je minimalizované vďaka plochému metrickému závitu


Ak je výsledkom nútený posun, hrot s vrtákom sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.

Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

3,05 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,2 mm

Priemer hrotu vrtáka (dp)

3,4 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Druh závitu

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie