Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, šošovkovitá zápustná hlava, FEBOS® M Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH

FEBOS M poz. oceľ, metr. závit, šoš. hlava CS H
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-H2-(A2K)-M4X32

Obj. č. 0207184032
EAN 4038898844099

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, šošovkovitá zápustná hlava, FEBOS® M Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH

Obj. č. 0207184032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na iné než automatizované skrutkové spoje
  • Metrický závit

  • Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)

  • Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)

  • Viacero záťažových závitov v prípade tenkých železných výstuží


Riziko núteného posunu v prípade veľkých vzdialeností medzi plastom a kovovou výstužou je minimalizované vďaka plochému metrickému závitu


Ak je výsledkom nútený posun, hrot s vrtákom sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.

Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

3,05 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,2 mm

Priemer hrotu vrtáka (dp)

3,4 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Tvar špičky

Vŕtací hrot