Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, šošovkovitá zápustná hlava, FEBOS®plus oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH

FEBOSplus pozink. oceľ. zápust. šoš. hlava H
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-H2-(A2K)-3,9X16

Obj. č. 0207683916

EAN 4038898366508

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, šošovkovitá zápustná hlava, FEBOS®plus oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH

Obj. č. 0207683916

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie v automatických strojoch, triedené podľa valčekov
  • Závit skrutky do plechu

  • Priemer hlavy 7,0 mm

  • Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia okien UPVC)

  • Na spájanie profilov UPVC s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

ST3,9

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

2,7 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

6 mm

Priemer hrotu vrtáka (dp)

3,2 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Druh závitu

Závit do plechu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie