Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, šošovkovitá zápustná hlava, FEBOS®plus oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie PH
FEBOSplus pozink. oceľ. zápust. šoš. hlava H
SKRUTKA-ZAVRT-SOS-H2-(A2K)-3,9X32
Obj. č. 0207683932
EAN 4038898366553
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie v automatických strojoch, triedené podľa valčekov
- Závit skrutky do plechu
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia okien UPVC)
- Na spájanie profilov UPVC s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Upozornenie
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | ST3,9 |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6 mm |
Priemer hrotu vrtáka (dp) | 3,2 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Druh závitu | Závit do plechu |