Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS® M
FEBOS M, oceľ, pozin., zápust. frézovacia hlava H
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-M.FRS-H2-(A2K)-M4X16
Obj. č. 0207084016
EAN 4038898366324
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Metrický závit
- Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia okien UPVC)
- Na spájanie profilov UPVC s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
- Závity s vyššou záťažovou odolnosťou s tenkým železným oplášťovaním
Plochý, metrický závit minimalizuje riziko núteného posunu v prípade veľkých vzdialeností medzi plastom a kovovou výstužou
Ak dôjde k nútenému posunu, vŕtací hrot sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 5,2 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hrotu vrtáka | 3,4 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Iné č. normy | WN 207 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Druh závitu | Metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |