Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS® M

FEBOS M, oceľ, pozin., zápust. frézovacia hlava H
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-M.FRS-H2-(A2K)-M4X25

Obj. č. 0207084025

EAN 4038898844044

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS® M

Obj. č. 0207084025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná, doťahovací otvor PH
  • Metrický závit

  • Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia okien UPVC)

  • Na spájanie profilov UPVC s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)

  • Závity s vyššou záťažovou odolnosťou s tenkým železným oplášťovaním


Plochý, metrický závit minimalizuje riziko núteného posunu v prípade veľkých vzdialeností medzi plastom a kovovou výstužou


Ak dôjde k nútenému posunu, vŕtací hrot sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.

Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,2 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hrotu vrtáka

3,4 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Iné č. normy

WN 207

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Druh závitu

Metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie