Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka na okenné parapety

Nehrdzavejúca oceľ A2 s hladkým závitom
SKRUTKA-PARAPETNA-PODL-C-AW20-A2-3,9X16

Obj. č. 0126283916

EAN 4038898076834

Cena za zvolené balenie
Skrutka na okenné parapety

Obj. č. 0126283916

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závit skrutky do plechu, nehrdzavejúca oceľ A2

Upnutie AW


  • Zdokonalený prenos sily

  • Dlhšia prevádzková životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Nulový prešmykovanie


Polyamidový krúžok


  • UV-stabilizovaný; odfarbenie a krehnutie krúžka je minimalizované.

  • Krúžok sa pri skrutkovaní skrutky nezlomí.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie okenných parapetov k plastovým, hliníkovým oknám a kovovým dielom

Normy

WN 126

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Materiál podložky

PA – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Priemer podložky (d2)

12 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

7,9 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Hrúbka podložky (h1)

2 mm

Spôsob upínania

AW

Vnútorný pohon

AW20

Iné č. normy

WN 126

Farba taniera

Prírodná

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krytka Pre skrutky do plechu, parapetné skrutky A2, parapetné skrutky pias

KRYTKA NA 0126 R9010 BIELA D3,9

Krytka Pre skrutky do plechu, parapetné skrutky A2, parapetné skrutky pias

KRYTKA NA 0126 R7001 STRIEB D3,9

Krytka Pre skrutky do plechu, parapetné skrutky A2, parapetné skrutky pias

KRYTKA NA 0126 R9005 HLBCIERNA D3,9

x 100 ks
Krytka Pre skrutky do plechu, parapetné skrutky A2, parapetné skrutky pias

KRYTKA NA 0126 R8016 MAHAGON D3,9

x 100 ks