Skrutka na okenné parapety
Nehrdzavejúca oceľ A2 s hladkým závitom
SKRUTKA-PARAPETNA-PODL-C-AW20-A2-3,9X25
Obj. č. 0126283925
EAN 4038898076858
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upnutie AW
- Zdokonalený prenos sily
- Dlhšia prevádzková životnosť
- Optimálne centrovanie
- Nulový prešmykovanie
Polyamidový krúžok
- UV-stabilizovaný; odfarbenie a krehnutie krúžka je minimalizované.
- Krúžok sa pri skrutkovaní skrutky nezlomí.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie okenných parapetov k plastovým, hliníkovým oknám a kovovým dielom
![]() | |
Normy | WN 126 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál podložky | PA – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Priemer podložky (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 2 mm |
Spôsob upínania | AW |
Vnútorný pohon | AW20 |
Iné č. normy | WN 126 |
Farba taniera | Prírodná |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!