Skrutka na okenné parapety pias®
PIAS, nehrdz. oceľ A2, bez úpravy, AW, valc. hlava
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. A2-AW20-M4,2X20
Obj. č. 0211724220
EAN 4038898078111
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upnutie AW
- Vylepšený prenos výkonu
- Dlhšia prevádzková životnosť
- Optimálne centrovanie
- Nulový prešmykovanie
Polyamidový krúžok
- UV-stabilizovaný; odfarbenie a krehnutie krúžka je minimalizované.
- Krúžok sa pri skrutkovaní skrutky nezlomí.
Maximálna hrúbka hliníka: 2,5 mm
Používajte iba skrutkovače s hĺbkovým dorazom
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na pripevnenie parapetov na drevené a hliníkové okná bez predvŕtania.
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Priemer podložky (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,95 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 2 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Priemer hrotu vrtáka | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Závit do plechu |
Materiál podložky | PA – polyamid |
Farba taniera | Prírodná |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!